KANLUX - Előtét 1x70W elektronikus fémhalogén lámpához GT43767 - 7271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Hosszúság - 190 mm
Szélesség - 90 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM - Igen
Magasság - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339072719
Sonepar cikkszám
GT43767
Gyártói cikkszám
7271
Gyártói típuskód
GANA70
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
90 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
Magasság:
38 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x70W elektronikus fémhalogén lámpához