KANLUX - Előtét 2x18W fénycsőhöz elektronikus GT64708 - 70483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 18-0 W
Hosszúság - 274 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 27 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704832
Sonepar cikkszám
GT64708
Gyártói cikkszám
70483
Gyártói típuskód
BL-218H-EVG
Lámpateljesítmény:
18-0 W
Hosszúság:
274 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
27 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 2x18W fénycsőhöz elektronikus