KANLUX - Előtét 2x36W fénycsőhöz elektronikus GT41942 - 70484/8245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 36-0 W
Hosszúság - 320 mm
Szélesség - 32 mm
Magasság - 27 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704849
Sonepar cikkszám
GT41942
Gyártói cikkszám
70484/8245
Gyártói típuskód
BLV2-236H-EVG
Lámpateljesítmény:
36-0 W
Hosszúság:
320 mm
Szélesség:
32 mm
Magasság:
27 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 2x36W fénycsőhöz elektronikus