KANLUX - Előtét 4x14W fénycsőhöz elektronikus GT69876 - 8240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 14-0 W
Hosszúság - 330 mm
Szélesség - 34 mm
Magasság - 30 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339082404
Sonepar cikkszám
GT69876
Gyártói cikkszám
8240
Gyártói típuskód
BL-3-4x14H-EVG
Lámpateljesítmény:
14-0 W
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
34 mm
Magasság:
30 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 4x14W fénycsőhöz elektronikus