KANLUX - Előtét 4x18W fénycsőhöz elektronikus GT56936 - 70486/8247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 18-0 W
Hosszúság - 330 mm
Szélesség - 34 mm
Magasság - 30 mm
T8 lámpafajta számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704863
Sonepar cikkszám
GT56936
Gyártói cikkszám
70486/8247
Gyártói típuskód
BL-418H-EVG
Lámpateljesítmény:
18-0 W
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
34 mm
Magasság:
30 mm
T8 lámpafajta számára:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 4x18W fénycsőhöz elektronikus