Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Előtét Kanlux 28016 LED panelhez IP20 SN122592 - 28026

MásolásMásolás
KANLUX - Előtét Kanlux 28016 LED panelhez IP20 SN122592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Konstans áramhoz alkalmas - Igen

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339280268

Sonepar cikkszám

SN122592

Gyártói cikkszám

28026

Gyártói típuskód

28026

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Előtét Kanlux 28016 LED panelhez IP20