KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 2x30W GT49884 - 7801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 240 mm
Szélesség - 68 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905330978018
Sonepar cikkszám
GT49884
Gyártói cikkszám
7801
Gyártói típuskód
TRETO 2X30W
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
44 mm
LED-hez