KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 9-12W 700mA Rico GT60218 - 7303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 115 mm
Szélesség - 45 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073037
Sonepar cikkszám
GT60218
Gyártói cikkszám
7303
Gyártói típuskód
RICO 9-12W 700mA
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
27 mm
LED-hez