KANLUX - Felületreszerelőkeret 600x600mm SN099903 - 27613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099903
Gyártói cikkszám
27613
Gyártói típuskód
ADTR 6060 W kiemelő keret
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felületreszerelőkeret 600x600mm