Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fémhalogén E40 250W/ 4200K csőbúrás GT72763 - 12755

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fémhalogén E40  250W/ 4200K csőbúrás GT72763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 20000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339127556

Sonepar cikkszám

GT72763

Gyártói cikkszám

12755

Gyártói típuskód

MHE-250W/4200K

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

20000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényszín:

65

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

255 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

250 kWh

Fényforrások ; KANLUX ; Fémhalogén E40 250W/ 4200K csőbúrás