KANLUX - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat SN022683 - 12750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5600 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022683
Gyártói cikkszám
12750
Gyártói típuskód
MHR-70W/3000K Rx7s
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5600 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Fényforrások ; KANLUX ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat