KANLUX - Fénycső 12W/ 4000K 12x366mm G5 T4 GT18491 - 10931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 725 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339109316
Sonepar cikkszám
GT18491
Gyártói cikkszám
10931
Gyártói típuskód
T4-12W 4000K
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
725 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
366 mm
Csőátmérő:
12 mm
Alkalmazás:
általános
Fényforrások ; KANLUX ; %Fénycső 12W/ 4000K 12x366mm G5 T4