Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső 16W/ 4000K 12x466mm G5 T4 GT30604 - 10932

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső 16W/ 4000K 12x466mm G5 T4 GT30604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1020 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339109323

Sonepar cikkszám

GT30604

Gyártói cikkszám

10932

Gyártói típuskód

T4-16W 4000K

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1020 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

466 mm

Csőátmérő:

12 mm

Alkalmazás:

általános

Fényforrások ; KANLUX ; %Fénycső 16W/ 4000K 12x466mm G5 T4