KANLUX - Fénycső 18W/ 4000K 26x600mm G13 SN163564 - 19921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 1350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163564
Gyártói cikkszám
19921
Gyártói típuskód
19921
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
1350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
600 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Körátmérő:
26 mm
Lámpa típusjelölése:
T8
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fénycső 18W/ 4000K 26x600mm G13