Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T5 13W/ 2700K 16x517mm G5 GT49553 - 12711

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T5  13W/ 2700K 16x517mm G5 GT49553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127112

Sonepar cikkszám

GT49553

Gyártói cikkszám

12711

Gyártói típuskód

T5-13W 2700K/65

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

5150 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Alkalmazás:

általános

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 13W/ 2700K 16x517mm G5