Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T5 13W/ 4000K 16x517mm G5 GT49538 - 12716

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T5  13W/ 4000K 16x517mm G5 GT49538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 750 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127167

Sonepar cikkszám

GT49538

Gyártói cikkszám

12716

Gyártói típuskód

T5-13W 4000K/65

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

750 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

5150 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; KANLUX ; Fénycső T5 13W/ 4000K 16x517mm G5