Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T5 14W/ 4000K 16x549mm G5 GT39733 - 12717

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T5  14W/ 4000K 16x549mm G5 GT39733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 1140 lm

  • Hosszúság - 5450 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127174

Sonepar cikkszám

GT39733

Gyártói cikkszám

12717

Gyártói típuskód

T5-14W 4000K

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

1140 lm

Hosszúság:

5450 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Fénycső T5 14W/ 4000K 16x549mm G5