Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T5 21W/ 4000K 16x549mm G5 GT50850 - 12718

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T5  21W/ 4000K 16x549mm G5 GT50850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Fényáram - 1850 lm

  • Hosszúság - 850 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339127181

Sonepar cikkszám

GT50850

Gyártói cikkszám

12718

Gyártói típuskód

T5-21W 4000K

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Fényáram:

1850 lm

Hosszúság:

850 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Fénycső T5 21W/ 4000K 16x549mm G5