Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 18W-CW SN144318 - 26065

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 18W-CW SN144318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - lineáris

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339260659

Sonepar cikkszám

SN144318

Gyártói cikkszám

26065

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv3 18W-CW

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1210 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.9

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fénycső T8 LED GLASSv3 18W-CW