Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-NW SN118747 - 26066

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-NW SN118747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 3360-3360 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - lineáris

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118747

Gyártói cikkszám

26066

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv3 24W-NW

Fényáram:

3360-3360 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1510 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.9

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-NW