Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 9W-NW SN143705 - 26062

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 9W-NW SN143705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - lineáris

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339260628

Sonepar cikkszám

SN143705

Gyártói cikkszám

26062

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv3 9W-NW

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.9

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső T8 LED GLASSv3 9W-NW