KANLUX - Fi-relé 2P 25A 30mA IP20 SN114877 - 38724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - egyéb
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339231802
Sonepar cikkszám
SN114877
Gyártói cikkszám
38724
Gyártói típuskód
KRD10-2/25/30-AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Fi-relé 2P 25A 30mA IP20