KANLUX - Fi relé 2P 40A 30mA IP20 GT40231 - 4471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Frekvencia - 50 Hz
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339044716
Sonepar cikkszám
GT40231
Gyártói cikkszám
4471
Gyártói típuskód
KR6 40/003/2
Pólusszám:
2
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; KANLUX ; Fi relé 2P 40A 30mA