Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fi relé 2P 63A 30mA IP20 GT40232 - 4472

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fi relé 2P  63A  30mA IP20 GT40232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Frekvencia - 50 Hz

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339044723

Sonepar cikkszám

GT40232

Gyártói cikkszám

4472

Gyártói típuskód

KR6 63/003/2

Pólusszám:

2

Frekvencia:

50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; KANLUX ; Fi relé 2P 63A 30mA