Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fi relé 4P 40A 30mA IP20 GT59749 - 4486

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fi relé 4P  40A  30mA IP20 GT59749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Frekvencia - 50 Hz

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339044860

Sonepar cikkszám

GT59749

Gyártói cikkszám

4486

Gyártói típuskód

KR6 40/003/4

Pólusszám:

4

Frekvencia:

50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; KANLUX ; Fi relé 4P 40A 30mA