Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fi-relé 4P 40A 30mA IP20 SN118258 - 23184

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fi-relé 4P 40A 30mA IP20 SN118258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339231840

Sonepar cikkszám

SN118258

Gyártói cikkszám

23184

Gyártói típuskód

KRD6-4/40/30

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Fi-relé 4P 40A 30mA IP20