KANLUX - Halogén alu tükrös 35W 12V 45° G53 foglalat AR111 SN058501 - 10852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339108524
Sonepar cikkszám
SN058501
Gyártói cikkszám
10852
Gyártói típuskód
AR-111 35W45
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 12V 45° G53 foglalat AR111