KANLUX - Halogén alu tükrös 50W 12V 45fokos G53foglalat GT32307 - 10857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339108579
Sonepar cikkszám
GT32307
Gyártói cikkszám
10857
Gyártói típuskód
AR-111 50W45
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
45 °
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 12V 45fokos G53foglalat