Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat GT65138 - 10418

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat GT65138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 16000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104182

Sonepar cikkszám

GT65138

Gyártói cikkszám

10418

Gyártói típuskód

J -1000W 189mm Premium

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

16000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

189 mm

Átmérő:

12 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat