Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 100W 230V 118mm R7sfoglalat GT44772 - 10410

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  100W 230V 118mm R7sfoglalat GT44772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - R7s

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104106

Sonepar cikkszám

GT44772

Gyártói cikkszám

10410

Gyártói típuskód

J-100W Ceruza 118mm

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

R7s

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 100W 230V 118mm R7sfoglalat