Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 120W 230V 78mm R7sfoglalat SN099912 - 8491

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  120W 230V  78mm R7sfoglalat SN099912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Fényáram - 2220 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Teljes hossz - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099912

Gyártói cikkszám

8491

Gyártói típuskód

8491 J-120W 78mm STAR

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Fényáram:

2220 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2700 K

Teljes hossz:

78 mm

Halogén ceruza 120W 230V 78mm R7sfoglalat