Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Halogén ceruza 1500W 230V 254mm R7sfoglalat SN004154 - 10419

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza 1500W 230V 254mm R7sfoglalat SN004154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1500 W

  • Fényáram - 31000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104199

Sonepar cikkszám

SN004154

Gyártói cikkszám

10419

Gyártói típuskód

J - 1500W 254mm

Fényforrás teljesítménye:

1500 W

Fényáram:

31000 lm

Foglalat:

R7s

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Teljes hossz:

254 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén ceruza 1500W 230V 254mm R7sfoglalat