Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 150W 230V 118mm R7sfoglalat GT53918 - 10411

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  150W 230V 118mm R7sfoglalat GT53918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - R7s

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104113

Sonepar cikkszám

GT53918

Gyártói cikkszám

10411

Gyártói típuskód

J - 150W 118mm Premium

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

R7s

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 150W 230V 118mm R7sfoglalat