Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 230W 230V 118mm R7sfoglalat SN107683 - 8502

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  230W 230V 118mm R7sfoglalat SN107683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 230 W

  • Fényáram - 4650 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107683

Gyártói cikkszám

8502

Gyártói típuskód

J-230W 118mmSTAR

Fényforrás teljesítménye:

230 W

Fényáram:

4650 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

118 mm

Csavart üveg:

Nem

Kivitel:

világos

Átmérő:

10 mm

UV-védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

160 kWh

Halogén ceruza 230W 230V 118mm R7sfoglalat