Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 500W 230V 118mm R7sfoglalat GT70209 - 10416

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza  500W 230V 118mm R7sfoglalat GT70209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Fényáram - 8000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104168

Sonepar cikkszám

GT70209

Gyártói cikkszám

10416

Gyártói típuskód

J-500W Ceruza 118mm

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Fényáram:

8000 lm

Foglalat:

R7s

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén ceruza 500W 230V 118mm R7sfoglalat