Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 60W 230V 78mm R7sfoglalat GT19042 - 10404

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza   60W 230V  78mm R7sfoglalat GT19042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 550 lm

  • Foglalat - R7s

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339104045

Sonepar cikkszám

GT19042

Gyártói cikkszám

10404

Gyártói típuskód

J-60W Ceruza 78mm

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

550 lm

Foglalat:

R7s

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Teljes hossz:

78 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 60W 230V 78mm R7sfoglalat