Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén ceruza 80W 230V 78mm R7sfoglalat basic SN100463 - 8490

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén ceruza   80W 230V  78mm R7sfoglalat basic SN100463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Fényáram - 1280 lm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Teljes hossz - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339084903

Sonepar cikkszám

SN100463

Gyártói cikkszám

8490

Gyártói típuskód

J-80W Ceruza 78mm

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Fényáram:

1280 lm

Színhőmérséklet:

2700 K

Teljes hossz:

78 mm

Halogén ceruza 80W 230V 78mm R7sfoglalat basic