MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 12V 30fokos GU4foglalat GT39146 - 12517

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W  12V 30fokos GU4foglalat GT39146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Fényerősség - 720 cd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125170

Sonepar cikkszám

GT39146

Gyártói cikkszám

12517

Gyártói típuskód

MR-11C 20W30/EK

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

30 °

Fényerősség:

720 cd

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 30fokos GU4foglalat