MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat G68139 - 10302

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W  12V 36fokos GU5,3foglalat G68139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Előtétüveg - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339103024

Sonepar cikkszám

G68139

Gyártói cikkszám

10302

Gyártói típuskód

MR-16C 20W36

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Átmérő:

50 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Fényerősség:

500 cd

Teljes hossz:

46 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat