MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT58672 - 12502

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W  12V 36fokos GU5,3foglalat GT58672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Fényerősség - 450 cd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125026

Sonepar cikkszám

GT58672

Gyártói cikkszám

12502

Gyártói típuskód

MR-16C 20W36EK

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

450 cd

Teljes hossz:

46 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat