KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 230V 60fokos GU10foglalat GT24409 - 10767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 60 °
Fényerősség - 250 cd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339107671
Sonepar cikkszám
GT24409
Gyártói cikkszám
10767
Gyártói típuskód
JDR+A20W60C
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
60 °
Fényerősség:
250 cd
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén hidegt zárt 20W 230V 60fokos GU10foglalat