KANLUX - Halogén hidegt zárt 20W 230V 60fokos GU10foglalat GT58321 - 10814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 60 °
Fényerősség - 200 cd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339108142
Sonepar cikkszám
GT58321
Gyártói cikkszám
10814
Gyártói típuskód
JDR+A 20W60C/EK Basic
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
60 °
Fényerősség:
200 cd
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 230V 60fokos GU10foglalat