Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 12V 36fokos GU5,3foglalat GT63398 - 12506

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W  12V 36fokos GU5,3foglalat GT63398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Fényerősség - 850 cd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125064

Sonepar cikkszám

GT63398

Gyártói cikkszám

12506

Gyártói típuskód

MR-16C 35W36EK

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

850 cd

Teljes hossz:

46 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 36fokos GU5,3foglalat