KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 230V 36fokos GU10foglalat G68510 - 10763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 36 °
Átmérő - 50 mm
Lámpafeszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339107633
Sonepar cikkszám
G68510
Gyártói cikkszám
10763
Gyártói típuskód
JDR+A35W36C
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
36 °
Átmérő:
50 mm
Lámpafeszültség:
220-240 V
Fényerősség:
580 cd
Reflektor fajtája:
üveg
Fényforrások ; KANLUX ; Halogén hidegt zárt 35W 230V 36fokos GU10foglalat