Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat GT24408 - 10769

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat GT24408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 60 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107695

Sonepar cikkszám

GT24408

Gyártói cikkszám

10769

Gyártói típuskód

JDR+A35W60C

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

60 °

Átmérő:

50 mm

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényerősség:

380 cd

Reflektor fajtája:

üveg

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat