Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat GT47980 - 10815

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat GT47980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 60 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Fényerősség - 320 cd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339108159

Sonepar cikkszám

GT47980

Gyártói cikkszám

10815

Gyártói típuskód

JDR+A 35W60C/EK Basic

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

60 °

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

320 cd

Teljes hossz:

53 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 230V 60fokos GU10foglalat