Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 36fokos GU10foglalat GT01936 - 10765

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 36fokos GU10foglalat GT01936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107657

Sonepar cikkszám

GT01936

Gyártói cikkszám

10765

Gyártói típuskód

JDR+A50W36C

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

36 °

Átmérő:

50 mm

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényerősség:

800 cd

Reflektor fajtája:

üveg

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén hidegt zárt 50W 230V 36fokos GU10foglalat