MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 60fokos GU10foglalat GT49648 - 10816

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén hidegt zárt 50W 230V 60fokos GU10foglalat GT49648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 60 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Fényerősség - 510 cd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339108166

Sonepar cikkszám

GT49648

Gyártói cikkszám

10816

Gyártói típuskód

JDR+A 50W60C/EK Basic

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

60 °

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

510 cd

Teljes hossz:

53 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 230V 60fokos GU10foglalat