KANLUX - Halogén tűlábas 10W 12V G4 SN022781 - 10432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 96 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 1500 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022781
Gyártói cikkszám
10432
Gyártói típuskód
JC-10W G4/EK Basic
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
96 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
1500 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 10W 12V G4