Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat G68336 - 10724

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas  20W  12V G4foglalat G68336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 330 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107244

Sonepar cikkszám

G68336

Gyártói cikkszám

10724

Gyártói típuskód

JC-20W G4

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

330 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

30 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat